Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356893455, Handkreissäge KS 55 FS Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641825
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600955000
EAN/GTIN:
     4007430230430
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägekoffer
handkreissäge metabo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356893455, Handkreissäge KS 55 FS Diese robuste Handkreissäge lässt sich auf Metabo Führungsschienen und auf Schienen anderer Hersteller einsetzen. Produkteigenschaften: , Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten , Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit , Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45° , Fremdabsaugung möglich , Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 18 Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5632 GRAMM
Typ:
KS 55 FS
Leistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
5600 min-1
Schnitttiefe 90°/45°:
55/39 mm
Schrägstellung:
047 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung:
160/20 mm
Gewicht nach EPTA:
4 kg
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
600955000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, 56893455, HANDKREISSÄGE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 84,09*
€ 102,07*
€ 3,50*
ab € 143,27*
€ 171,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 171,07*
€ 4,90*
ab € 144,89*
€ 175,36*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,38*
€ 197,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.