Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357000256, Kompressor UniMaster 310-10-50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641881
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121310838
EAN/GTIN:
     4011666058928
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357000256, Kompressor UniMaster UNM 310-10-50 W Produkteigenschaften: Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Ölgereinigte Druckluft Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer,Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, 2 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Abmessung (L x B x H):
770 x 425 x 700 mm
Ansaugleistung:
290 l/min
Behältervolumen:
50 l
Betriebsdruck:
10 bar
Füllleistung:
195 l/min
Herstellerartikelnummer:
1121310838
Herstellername:
Multiair Germany GmbH
Leistung:
2200 W
Markenname:
Schneider Airsystems
Spannung:
230 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,28*
€ 648,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,78*
€ 651,60*
Frei Haus
ab € 696,87*
€ 790,52*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,38*
€ 771,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,74*
€ 768,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,39*
€ 735,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,88*
€ 712,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,28*
€ 679,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.