Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356866120, Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-641906
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121560006
EAN/GTIN:
     4011666922274
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356866120, Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D Produkteigenschaften: Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf Mit externem Motorschutz Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102000 GRAMM
Abmessung (L x B x H):
1110 x 495 x 1015 mm
Ansaugleistung:
660 l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
10 bar
Füllleistung:
520 l/min
Herstellerartikelnummer:
1121560006
Herstellername:
Multiair Germany GmbH
Leistung:
4000 W
Markenname:
Schneider Airsystems
Spannung:
400 V
Typ:
UNM 660-10-90 D
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, kolbenkompressor 90 liter, kolbenkompressor 10 bar, druckluftöler, 56866120, KOMPRESSOR, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.383,09*
€ 1.491,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.405,78*
€ 1.507,89*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.707,50*
€ 1.919,33*
Frei Haus
ab € 1.815,02*
€ 1.933,23*
€ 75,00*
ab € 1.861,82*
€ 1.971,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,69*
€ 1.775,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,69*
€ 1.756,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,88*
€ 1.696,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,90*
€ 1.665,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.383,09*
€ 1.645,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.