Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec (600129700) metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-645328
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600129700
EAN/GTIN:
     4007430168993
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

600129700, Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden. Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche Abnehmbarer Zusatzhandgriff Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Lieferumfang Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel, metaBOX215, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5004 GRAMM
Schalldruckpegel:
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
93 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
7 m/s²
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Leerlaufdrehzahl:
4200 - 11000 /min
Nennaufnahmeleistung:
350 W
Abgabeleistung:
180 W
Drehzahl bei Nennlast:
8500 /min
Schwingkreis:
2.8 / 6.2 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.2 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
30.000 cm
Höhe (Verpackung):
21.700 cm
Bruttogewicht:
4.877 kg
BAA271001:
4007430168993
BAA316001:
350-Watt Elektronik-Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec
BAA002001:
SXE 450 TurboTec
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 244,40*
€ 284,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 286,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,40*
€ 293,62*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 306,55*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 251,43*
€ 307,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.