Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217221020, NC-Kompaktspanner FKG 160mm STB. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-646119
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919746
EAN/GTIN:
     4317784919746
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
nc-kompakt-spanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217221020, NC-Kompaktspanner FKG , Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt , Grundkörper aus Guss , Führungen gehärtet und geschliffen , Mit Spannkraftvoreinstellung , Führungen und Spindelgewinde können über Schmiernippel geschmiert werden , Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren , Grundseitig aufspannbar, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Backenhöhe:
50 mm
Spannweite:
320 mm
erweiterte Spannweite:
451 mm
Spannkraft:
60 kN
Länge:
618 mm
Gewicht:
79 kg
Marke:
FORUM
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784919746
Weitere Suchbegriffe: QR5027501, NC-KOMPAKTSPANNER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.105,73*
€ 3.187,53*
Frei Haus
ab € 3.105,73*
€ 3.187,53*
€ 75,00*
ab € 3.105,73*
€ 3.187,53*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 3.216,46*
€ 3.298,80*
€ 5,95*
ab € 3.324,13*
€ 3.406,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,80*
€ 3.925,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.286,71*
€ 3.911,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.236,91*
€ 3.851,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.216,46*
€ 3.827,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.