Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Kompaktspanner FKG 160 mm STB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Kompaktspanner FKG 160 mm STB
NC-Kompaktspanner FKG 160 mm STB
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784919746
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784919746
EAN/GTIN:
     4317784919746
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
nc-kompakt-spanner
NC-Kompaktspanner FKG - Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt - Grundkörper aus Guss - Führungen gehärtet und geschliffen - Mit Spannkraftvoreinstellung - Führungen und das Spindelgewinde können über Schmiernippel geschmiert werden - Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren - Grundseitig aufspannbar - Länge 618 mm - Backenhöhe 50 mm - Backenbreite 160 mm - Spannweite 320 mm - Spannkraft 60 kN - erweiterte Spannweite 451 mm
Weitere Informationen:
Länge:
618 mm
Backenhöhe:
50 mm
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
320 mm
Spannkraft:
60 kN
erweiterte Spannweite:
451 mm
Weitere Suchbegriffe: FKG, FORUM, Kompaktspanner, NC-Schraubstock, QR5027501, Schraubstock, Schraubstöcke, Spanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.105,73*
€ 3.187,53*
Lager 284
Frei Haus
ab € 3.105,73*
€ 3.187,53*
€ 75,00*
ab € 3.105,73*
€ 3.187,53*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.216,46*
€ 3.298,80*
€ 5,95*
ab € 3.324,13*
€ 3.406,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.187,53*
€ 3.793,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.175,77*
€ 3.779,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,93*
€ 3.721,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.105,73*
€ 3.695,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.