Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240301124, Einmaulschlüssel DIN894 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-648415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894115
EAN/GTIN:
     4250947100646
Suchbegriffe:
Maulschlüssel
EINMAULSCHLÜSSEL,
Einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240301124, Einmaulschlüssel , Phosphatiert , Spezialstahl , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 894 , Mit Aufhängeloch Nicht genormte Größe., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
115 mm
Länge:
1000 mm
Norm:
DIN 894
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 218,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,77*
€ 219,15*
€ 4,90*
ab € 195,50*
€ 227,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,15*
€ 229,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,56*
€ 237,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.