Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 115 mm
Einmaulschlüssel DIN894 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p951876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250947100646
EAN/GTIN:
     4250947100646
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaul-Schlüssel • Phosphatiert • Spezialstahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Maulstärke:
32 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schlüsselweite:
115 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Einmaul-Schlüssel, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030, DIN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 218,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,77*
€ 219,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,50*
€ 227,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,15*
€ 229,16*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,56*
€ 237,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.