Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX TR Bit
>
TORX TR Torsions-Bit
>
Artikel
4243004795, "Bit zähhart 1/4"" DIN 3126 C6,3 T30x25mm mit Bohrung Wera"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-648486
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066525001
EAN/GTIN:
4013288015907
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243004795, Bit für TORX®-Schrauben 1/4 mit Sicherungsstift, Wera , DIN 3126-E 6,3, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Größe:
T 30
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05066525001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendrehereinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
Bit-Hand-Halter
,
Bit-Handhalter
,
Bit-Schraubendreher
,
Bitschraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX TR Torsions-Bit
,
TORX Torsions-Bit Tamper Resistant
,
Torsions-Bit (TORX TR)
,
Torsions-Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (TORX)
,
bit torx 30 wera
,
torx® tr torsions-bit
,
bit torx 30
,
DIN3126C6
,
BIT
,
Bit (TORX® TR)
,
Bit TORX® TR
,
Bit TORX® Tamper Resistant
,
TORX® TR Bit
,
TORX®-Bit TR
,
TORX®-Bit Tamper Resistant
,
05066525001
,
4013288015907
,
867/1 Z TORX® BO
,
907037
,
1506840
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
119
5
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,58*
Lager 7
4 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,64*
Lager 4682
2 Tage
119
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,65*
Lager 214
5 Tage
123
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,74*
Lager 260
8 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 10 x 25 mm, 05066500001
Wera
05066500001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 15 x 25 mm, 05066505001
Wera
05066505001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 20 x 25 mm, 05066510001
Wera
05066510001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 25 x 25 mm, 05066515001
Wera
05066515001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 27 x 25 mm, 05066520001
Wera
05066520001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 40 x 25 mm, 05066530001
Wera
05066530001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 8 x 25 mm, 05066498001
Wera
05066498001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 9 x 25 mm, 05066499001
Wera
05066499001
ab € 1,47*
Ähnlich
RS PRO T30 TORX® Schraubbit, Biteinsatz, 10-teilig
RS Pro
1250374
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen