Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX TR Bit
>
TORX TR Torsions-Bit
>
Artikel
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 10 x 25 mm, 05066500001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05066500001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066500001
EAN/GTIN:
4013288015853
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
867/1 Z TORX® BO Bits - Wera Werk - 05066500001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift
(BO = mit Bohrung)
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung:
TORX® mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
mit Bohrung:
true
Abtriebsgröße:
TX 10
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX® BO-Schrauben
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für TORX® BO-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
Bit-Hand-Halter
,
Bit-Handhalter
,
Bit-Schraubendreher
,
Bitschraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX TR Torsions-Bit
,
TORX Torsions-Bit Tamper Resistant
,
Torsions-Bit (TORX TR)
,
Torsions-Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (TORX)
,
wera bit torx t 10
,
torx® tr torsions-bit
,
bit torx 10
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,02*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 15 x 25 mm, 05066505001
Wera
05066505001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 20 x 25 mm, 05066510001
Wera
05066510001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 25 x 25 mm, 05066515001
Wera
05066515001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 27 x 25 mm, 05066520001
Wera
05066520001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 30 x 25 mm, 05066525001
Wera
05066525001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 40 x 25 mm, 05066530001
Wera
05066530001
ab € 1,02*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 8 x 25 mm, 05066498001
Wera
05066498001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera 867/1 Z TORX® BO Bits, TX 9 x 25 mm, 05066499001
Wera
05066499001
ab € 1,47*
Ähnlich
RS PRO T10 TORX® Schraubbit, Biteinsatz, 10-teilig
RS Pro
1250370
ab € 18,18*
Ähnlich
RS PRO T10 TORX® Schraubbit, Schraubeinsatz CrV-Stahl, 25 mm
RS Pro
252876
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen