Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245113050, Schaufelkopfbohrer 22mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648658
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72261
EAN/GTIN:
     4004625722619
Suchbegriffe:
Schaufelkopfbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245113050, Schaufelkopf-Bohrer , Gebogenes Spezialwerkzeug zum Reinigen versandeter und verschlammter Rohre, Fabrikat: Rothenberger
Weitere Informationen:
GEWICHT:
215 GRAMM
Rohr-Ø:
100150 mm
Bohrer-Ø:
65 mm
Länge:
65 mm
Kupplung:
22 mm
Markenname:
Rothenberger
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
72261
Weitere Suchbegriffe: QR5060463, SCHAUFELKOPFBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 100,21*
€ 6,99*
ab € 77,38*
€ 100,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 113,32*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.