Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243330023, Messerklinge CARTONAX Pack a 10 Stück martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-648722
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     45.60
EAN/GTIN:
     4002632906107
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243330023, Klinge für Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE, Fabrikat: Martor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Abmessungen:
39 x 18,5 x 0,3 mm
Markenname:
Martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
45.60
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,14*
€ 3,16*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,16*
2 Tage
331
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,17*
2 Tage
1311
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,24*
Lager 260
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,51*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,11*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.