Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648794 Herst.-Nr.: PA28 EAN/GTIN: 4008158005362 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247605010, Parallelschraubzwinge , Stahl , Parallelverstellung durch zwei Gewindespindeln, Fabrikat: Bessey Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 75 GRAMM | Spannweite: | 36 mm | Ausladung: | 19 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | PA28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, parallel-schraubzwinge bessey, parallel schraubzwinge, Bessey, PARALLELSCHRAUBZWINGE, PA28, 4008158005362, 540415, 1479885 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,45* | € 7,78* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,71* | € 7,80* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,49* | € 7,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,49* | € 7,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|