Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217452015, Waagerechtspanner 40mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648797
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH50
EAN/GTIN:
     4008158035734
Suchbegriffe:
Höhen-Richtschraubbock
Höhenrichtschraubbock
Passstifte
Ganzstahlzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217452015, Waagerechtspanner mit offenem Arm und waagerechter Grundplatte , Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer , Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff , Automatische stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 35 mm) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position , Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend, Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
Typ:
STC-HH50
Spannweite:
40 mm
Spannkraft:
2,5 kN
automatische Anpassung:
35 mm
Gesamtlänge:
217 mm
Gewicht:
0,38 kg
Marke:
BESSEY®
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
STC-HH50
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 22,04*
1
€ 4,90*
ab € 17,85*
€ 22,50*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 22,81*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 23,23*
1
€ 4,00*
ab € 19,38*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 16,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20SB
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.