Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 40mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 40mm Bessey
Waagerechtspanner 40mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-727936
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     STC-HH50
EAN/GTIN:
     4008158035734
Suchbegriffe:
Höhen-Richtschraubbock
Höhenrichtschraubbock
Passstifte
Ganzstahlzwinge
Waagrechtspanner, STC-HH

• Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
• Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff (STC-HH20 mit Abgleitschutz)
• Hebel ist in Spannstellung waagerecht
• Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 35 mm) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft- ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
• Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend

Weitere Informationen:
Spannhöhe:
40 mm
Haltekraft:
2500 N
Gesamtlänge:
217 mm
Gewicht:
0,38 kg
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
STC-HH50
Ursprungsland:
VR China
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 22,04*
1
€ 4,90*
ab € 17,85*
€ 22,50*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 22,81*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 23,23*
1
€ 4,00*
ab € 19,38*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20
ab € 16,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
STC-HH20SB
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.