| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-648826 Herst.-Nr.: 705210 EAN/GTIN: 4250560500816 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4249010121, Lackroller Velours , Velours , Thermofusioniert , Lösemittelbeständig , Verzinkter Steckbügel 6 mmØ , Kunststoffgriff , Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, Fabrikat: Nölle Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 10 cm | Florhöhe: | 4 mm | Markenname: | Nölle Profi Brush | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 705210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 10 cm, farbrolle, lackierroller velour, Lackier-Walze, HEIZKÖRPERROLLER, 4250560500816, 1483547 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,23* | € 1,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 2,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,43* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|