Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrolle für Lackierroller Velour Breite 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-14276
zw_1-14276
zw-14276
Artikel-Nr.:
     4757-113798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705210
EAN/GTIN:
     4250560500816
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Thermofusiniert. Für hochwertig Lackierungen mitlösemittelhaltigen Lacken.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
110
Bügellänge (mm):
400
Ø (mm):
17
Florhöhe (mm):
4
Steckbügel-Ø (mm):
9
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, velour farbrolle 100 mm, farbrolle, farbrolle 10cm, LACKIERROLLER, VELOUR, 10CM, 4250560500816, 6022553, Z014276, 113798, 705210, LACKIER-ROLLER, HEIZKOERPERROLLER, HEIZKOERPER-ROLLER, ROLLER, PROFI, 4002168728006, 4002625013232, FARBROLLER10, 4002168728013, NÖLLE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
10
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,65*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,92*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,15*
1 Tag
64
20
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,16*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.