Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256305403, Wasserwaage R-300 81cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-648890
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18372
EAN/GTIN:
     4005069183721
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256305403, Wasserwaage Type R-300 , Verwindungssteifes Aluminium-Fünfkammer-R-Profil , Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen , 3 führungssichere Anreißkanten für exaktes Anreißen , Stoßdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition 0,029° = 0,5 mm/m, Fabrikat: Stabila
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1042 GRAMM
Länge:
81 cm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
18372
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 80 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, WASSERWAAGE, 4005069183721, 1472711
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,19*
€ 56,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,81*
€ 56,62*
€ 4,00*
ab € 48,05*
€ 58,52*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 61,48*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 52,75*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.