Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214404916, "Maschinengewindebohrer G D5156B HSSEG3/8"" TiN FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-649254
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921985
EAN/GTIN:
     4317784921985
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214404916, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Rohrgewinde , Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259) , HSS-E, DIN 5156 Form B mit Schälanschnitt (3,5–5 Gang) , Gerade genutet , 2 x D Durchgangsloch, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 inch
Gesamtlänge:
100 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-4-kant:
9 mm
Kernloch-Ø:
15,3 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
10
INOX:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 5156 B
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
TiN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784921985
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 3/8, g gewindebohrer, Gewindebohrer, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
43
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,49*
€ 4,90*
ab € 27,31*
€ 37,67*
€ 4,80*
ab € 29,55*
€ 39,33*
€ 4,80*
ab € 29,63*
€ 39,33*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.