Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer D5156B HSSE G 3/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer D5156B HSSE G 3/8Z
Forum Maschinengewindebohrer D5156B HSSE G 3/8Z
Forum Maschinengewindebohrer D5156B HSSE G 3/8Z
Forum Maschinengewindebohrer D5156B HSSE G 3/8Z
Forum Maschinengewindebohrer D5156B HSSE G 3/8Z
Artikel-Nr.:
     5417B-204984
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784921985
EAN/GTIN:
     4317784921985
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Forum Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, zylindrisch

Anschnitt Form B (4-5 Gang), mit Schälanschnitt und abgesetzten Zähnen. Der Schälanschnitt führt die Späne in Schneidrichtung ab. Ab G1 HSS-Ausführung. Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259), Gelbring , Oberfläche blank.

Weitere Informationen:
Vierkant:
9
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
8–12 m/min
Nutenform:
gerade
Lochart:
Durchgangsloch
Schaft-vierkant:
9,0 mm
Gewindedurchmesser:
16,662 mm
Gewinde inch:
G 3/8
Gänge per inch:
19
Schaftdurchmesser:
12 mm
Kernlochdurchmesser:
15,25 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
3/8" mm
Norm:
DIN 5156
Weitere Suchbegriffe: rohrgewindebohrer, M.Gewindeb. D5156B HSSE G 3/8Z FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
66
€ 4,95*
ab € 26,57*
€ 36,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 36,24*
€ 4,80*
ab € 29,54*
€ 40,07*
1 Tag
66
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 48,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.