Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233903359, Fächerschleifsch. Keramik125mm K 40 gew. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649294
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922159
EAN/GTIN:
     4317784922159
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233903359, Fächerschleifscheibe, 12° gewölbt , Keramikkorn , Glasgewebeteller , Polyester-Schleiflamellen, mit schleifaktiven Zusatzstoffen , Normbohrung 22,23 mm , Für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl und Edelstahl , Besonders geeignet für Edelstahl, Stahl, hochlegierte Stähle, Chrom- und Chrom-Nickel-Stähle, Messing oder Bronze Vorteil: Selbst bei extremer Belastung höchste Verschleißfestigkeit der Schleifkörner., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
Ausführung:
12° gewölbt
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922159
Weitere Suchbegriffe: schleifmopteller gewölbt 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, QR5173304, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
34
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,26*
€ 9,80*
ab € 3,62*
€ 5,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.