Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240605265, "Steckschlüssel-Grt. 1/4"" 37tlg. FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-649388
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922456
EAN/GTIN:
     4317784922456
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240605265, "Steckschlüssel-Garnitur 1/4"", Seidenmattes Finish für eine blendarme Oberfläche, Qualitätsstahl C, Griffige Kreuzrändelung, Gestempelt Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Bestückungsschema im Deckel. Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre mit 72 Zähnen 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 6,7, 8, 10 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3, 4, 5, 6, 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1, PH 2 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10, T 15, T 27, T 25, T 27, T 30, T 40 2 Verlängerungen 50, 100 mm 1 4-kant-Griff 1 Quergriffmit Gleitstück 1 Kardangelenk, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Anzahl:
37-teilig
Herstellerartikelnummer:
4317784922456
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
351
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 86,00*
€ 4,80*
ab € 67,53*
€ 86,39*
€ 4,80*
ab € 67,64*
€ 86,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.