Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246603007, Flachschaber 150mm DIN8350A FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649475
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923477
EAN/GTIN:
     4317784923477
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
flachschaber mit ganzstahlklinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246603007, Flachschaber , Werkzeugstahl, legiert , Holzheft , DIN 8350-A , Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingenhärte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
20 mm
Klingenlänge:
150 mm
Norm:
DIN 8350 A
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784923477
Weitere Suchbegriffe: Flachschaber, FLACHSCHABER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
58
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,65*
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,69*
€ 9,80*
ab € 5,33*
€ 7,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.