Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255707243, Rahmenbandmaß Stahlband 50m x 13mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-649555
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919173
EAN/GTIN:
     4317784919173
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß 50 m stahl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255707243, Rahmenbandmaß, Federbandstahl , Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse , Ergonomischer Handgriff, Doppelseitiges Bandmaß, weiß , Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) , Richtungswechsler , EG-Genauigkeitsklasse II Vorteil: Schnelles Einzugsgetriebe Übersetzungsverhältnis 3:1., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Stahl
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784919173
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Messband, RAHMENBANDMAß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,11*
€ 42,57*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 42,75*
€ 4,80*
ab € 35,59*
€ 47,85*
1 Tag
252
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 55,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.