Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rahmenbandmaß Stahlband 50 m x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rahmenbandmaß Stahlband 50 m x 13 mm
Forum Rahmenbandmaß Stahlband 50 m x 13 mm
Forum Rahmenbandmaß Stahlband 50 m x 13 mm
Forum Rahmenbandmaß Stahlband 50 m x 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p668725
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784919173
EAN/GTIN:
     4317784919173
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß 50 m stahl
Rahmen-Bandmaß, weißes Stahlband - Im Kunststoffgehäuse, stoß- und schlagfest - Maßanfang an vorderer Beschlagkante - cm/mm-Teilung - Schnelles Einzuggetriebe - Doppelseitig - Ergonomischer Handgriff - Richtungswechsler - Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Max. Messbereich:
50000
Einteilung:
mm/cm
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Bandanfang:
Metallbeschlag mit Zugring aus Kunststoff
Sichtfenster:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Stahl
Automatischer Bandrücklauf:
Ja
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Maßanfang:
10 cm nach Anfangsbeschlag
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Fiberglas, Messwerkzeuge, Rahmenbandmaß,, Handwerkzeuge, Rahmen-Bandmaß,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
258
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 44,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,70*
€ 44,20*
€ 4,80*
ab € 35,40*
€ 47,58*
€ 4,80*
ab € 35,63*
€ 47,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.