Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696132202, Fisch Holzspiralbohrer SP 14x151mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685877
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696132202
EAN/GTIN:
     9002696132202
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696132202, Holzspiralbohrer SP 14x151mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,00*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,37*
Lager 260
14
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,40*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,40*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.