Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer SP 14x151mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer SP 14x151mm Fisch
Holzspiralbohrer SP 14x151mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719509
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201400M
EAN/GTIN:
     9002696132202
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
01201400M
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 9002696132202, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,00*
Lager 4012
14
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,37*
8 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,40*
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,40*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.