Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S 6-kant 18 x 165/ 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S 6-kant 18 x 165/ 235 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 18 x 165/ 235 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 18 x 165/ 235 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE9002696165101
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE9002696165101
EAN/GTIN:
     9002696165101
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 235 mm - Ø 18 mm - Spirallänge 165 mm - Schaft-Ø 12 mm - Schaft-Aufnahme 11 mm 6-kant
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Ø:
18 mm
Spirallänge:
165 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-Aufnahme:
11 mm 6-kant
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 12,54*
€ 17,51*
€ 5,90*
ab € 11,92*
€ 17,66*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,69*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 18,34*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,32*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.