Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696166351, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 20X650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685950
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696166351
EAN/GTIN:
     9002696166351
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696166351, Schlangenbohrer LEWIS 20X650mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
580 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 29,63*
€ 39,38*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 29,49*
€ 39,42*
€ 4,90*
ab € 29,02*
€ 40,15*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 40,58*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 31,41*
€ 42,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.