Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 20x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 20x650 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 20x650 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 20x650 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 20x650 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158724
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696166351
EAN/GTIN:
     9002696166351
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
fisch schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS, 650 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
20
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
580
Gesamtlänge:
650 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 20X650mm FISCH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 29,66*
€ 39,22*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 29,84*
€ 39,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 39,77*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 40,18*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 31,53*
€ 41,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.