Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696165606, Fisch Schlangenbohrer LEWIS 16X650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685956
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165606
EAN/GTIN:
     9002696165606
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696165606, Schlangenbohrer LEWIS 16X650mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
580 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant, SW 11 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHLANGENBOHRER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 34,29*
6 Tage
17
€ 4,79*
ab € 25,68*
€ 34,29*
€ 4,90*
ab € 24,99*
€ 34,79*
Lager 260
20
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 35,09*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 36,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.