Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 16x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 16x650 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 16x650 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 16x650 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 16x650 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158722
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696165606
EAN/GTIN:
     9002696165606
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS, 650 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
12
Bohrerdurchmesser:
16
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
580
Gesamtlänge:
650 mm
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 16X650mm FISCH
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,81*
€ 34,12*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 25,83*
€ 34,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,15*
€ 34,77*
9 Tage
19
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 35,06*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 27,48*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.