Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9002696003311, Fisch Schalungsbohrer 16x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-685977
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696003311
EAN/GTIN:
     9002696003311
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9002696003311, Schalungsbohrer 16x400mm, Fabrikat: Fisch
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
FISCH®
Weitere Suchbegriffe: SCHALUNGSBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 14,89*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 15,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,59*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,70*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.