Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 16x 400mm S10mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 16x 400mm S10mm Fisch
Schalungsbohrer WS 16x 400mm S10mm Fisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-719441
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     100160400
EAN/GTIN:
     9002696003311
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 16mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS

• Werkzeugstahl
• Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
• Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
• Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
• Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
100160400
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 9002696003311, Holzbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 14,89*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 15,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,59*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,70*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.