Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4045659097571, Diverse Schlauch HD 30 bar G3/8LxG3/8L,L:5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-687616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4045659097571
EAN/GTIN:
     4045659097571
Suchbegriffe:
Gummi-Schlauchleitung
SCHLAUCH
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4045659097571, Schlauch HD 30 bar G3/8LxG3/8L,L:5000mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nr.:
04 546-00
Anschluss:
G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
6,3 mm
Schlauchlänge:
5000 mm
Marke:
GOK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 38,64*
€ 50,41*
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 51,54*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 39,69*
€ 51,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,00*
€ 51,76*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 41,02*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.