Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch HD 30 bar G3/8LxG3/8L,L:5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch HD 30 bar G3/8LxG3/8L,L:5000mm
Schlauch HD 30 bar G3/8LxG3/8L,L:5000mm
Artikel-Nr.:
     4012-141963
Herst.-Nr.:
     454600
EAN/GTIN:
     4045659097571
Suchbegriffe:
4045659097571
Gummi-Schlauchleitung
Hochdruck-Schlauchleitung
Schlauchleitung
Hochdruck-Schlauchleitung Gummi PS 30 bar

• Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
• Hochdruck-Schlauchleitung aus Gummi
• G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM, Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter

Konformität
• DVGW-geprüft

Technische Daten
• Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
• Kältebeständig bis -30 °C

Weitere Informationen:
Nr.:
04 546-00
Anschluss:
G 3/8" LH-ÜM x G 3/8" LH-ÜM
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
6,3 mm
Schlauchlänge:
5000 mm
Marke:
GOK
Herstellerartikelnummer:
454600
Herstellername:
GOK Regler- u. Armaturen
Markenname:
GOK
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 38,80*
€ 50,99*
€ 4,90*
ab € 38,23*
€ 52,13*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 39,90*
€ 52,36*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 41,24*
€ 54,01*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 41,85*
€ 54,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.