Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784769792, Fortis H.Gewindeb. D352 HSS M 3 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-689662
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784769792
EAN/GTIN:
     4317784769792
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784769792, H.Gewindeb. D352 HSS M 3 Satz, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
3,5 mm
Schaft-4-kant:
2,7 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, H.GEWINDEB.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,46*
2 Tage
135
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,36*
4 Tage
116
1
€ 4,79*
ab € 5,20*
€ 7,38*
Lager 260
135
1
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,47*
4 Tage
148
1
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.