Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M 3 Satz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M 3 Satz FORTIS
H.Gewindeb. D352 HSS M 3 Satz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769792
EAN/GTIN:
     4317784769792
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, HSS

• Mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Für metrisches ISO-Regelgewinde
• Geeignet für Stähle bis 1000 N/mm²

Lieferung: In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
3,5 mm
Schaft-4-kant:
2,7 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769792
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 4317784769792, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
151
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,47*
3 Tage
151
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 7,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,21*
€ 7,37*
9 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 7,46*
4 Tage
152
1
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.