Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4007535204503, Diverse Ziehklinge rechteckig 120x60x0,6mm 37/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-692575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007535204503
EAN/GTIN:
     4007535204503
Suchbegriffe:
Ziehmesserklingen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4007535204503, Ziehklinge rechteckig 120x60x0,6mm 37/120, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
0,6 mm
Marke:
PARIERE
Weitere Suchbegriffe: Ziehklinge, ZIEHKLINGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,93*
Lager 260
46
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,94*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,01*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,07*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.