Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehklinge rechteckig 120x60x0,6mm 37/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziehklinge rechteckig 120x60x0,6mm 37/120
Ziehklinge rechteckig 120x60x0,6mm 37/120
Artikel-Nr.:
     4012-718766
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     37/120
EAN/GTIN:
     4007535204503
Suchbegriffe:
Ziehmesserklingen
Ziehklinge Nr. 37

• Gehärtet
• Stahl
• Poliert
• Kantige Form

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
0,6 mm
Markenname:
PARIERE
Herstellername:
Paul Riethmüller
Herstellerartikelnummer:
37/120
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4007535204503, Ziehklinge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,93*
7 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,94*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,01*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,07*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.