Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebestangen
>
Artikel
4007841006754, Steinel Klebesticks Cristal 250 g /11 mm 10 St. Steinel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-692737
Hersteller:
Steinel
Herst.-Nr.:
4007841006754
EAN/GTIN:
4007841006754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4007841006754, Klebesticks Cristal 250 g /11 mm 10 St. Steinel, Fabrikat: Steinel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
287 GRAMM
Ø:
11 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
25 g
Inhalt:
10 Stück
Marke:
Steinel
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Klebstoff Stangen
,
Schmelzklebe-Kerzen
,
Schmelzklebesticks
,
steinel heißklebestangen
,
heißklebepatrone
,
heißklebestangen d11mm
,
Klebepatrone
,
KLEBESTICKS
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
70
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,88*
Lager 4012
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,40*
Lager 4682
1 Tag
70
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,51*
Lager 260
7 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,23*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEINEL Gluematic 3011 Koffer Klebepistole Heißklebepistole Grau, Orange 45 W
Steinel
110090726
ab € 30,08*
Sonstiges
STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W
Steinel
110093197
ab € 169,12*
Sonstiges
STEINEL GlueMatic 7011 Heißklebepistole Grau, Orange 400 W
Steinel
110093198
ab € 178,16*
Sonstiges
STEINEL MobileGlue 5011 Heißklebepistole Grau, Orange
Steinel
110090736
ab € 135,30*
Sonstiges
Toolcraft TO-6623451 Teppichmesser Abbrechmesser Schwarz, Rot, Silber
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,13*
Sonstiges
Steinel GLUEMATIC 3011 Heißklebepistole 11 mm 45 W 230 V 1 St.
Steinel
084509
ab € 26,54*
Sonstiges
Steinel MOBILEGLUE 5011 FS Akku Heißklebepistole ohne Akku, ohne Ladegerät 11 mm 18 V 1 St.
Steinel
110088256
ab € 51,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen