Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
STEINEL MobileGlue 5011 Heißklebepistole Grau, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-109665740
Hersteller:
Steinel
Herst.-Nr.:
110090736
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Professionelles, kabelloses und kraftvolles Kleben bis zu 90 Minuten. Die MG 5011 mit 18V CAS Akku-System verfügt über 2 Temperaturstufen 130°C/200°C und einer extra hohen Fördermenge von 20g/min.
Mobil. Schnell. Professionell.
Unsere Akku-Heißklebepistole ist perfekt für Profi-Handwerker. Denn Profis brauchen beim Kleben kurze Aufheizzeiten, eine hohe Klebemenge sowie Temperatureinstellungen für unterschiedliche Klebstoffe. Für die nötige Power setzen wir auf das leistungsstarke Akku-System des Cordless Alliance Systems (CAS) mit 18 V.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
20 g/min
Klebestiftdurchmesser
11 mm
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
200 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriereichweite
90 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
375 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Grau, Orange
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Austauschbare Düsen
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Glas, Leder, Kunststoff, Gummi, Holz
Weicher Haltegriff
Ja
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistolen & -stifte
Weitere Suchbegriffe:
steinel heißklebepistole 11 mm
,
ladegerät werkzeugakku
,
heißklebepistole steinel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 134,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEINEL 6792
Steinel
006792
ab € 4,78*
Sonstiges
STEINEL 70062 Klebepistolen-Zubehör
Steinel
70062
ab € 13,07*
Sonstiges
STEINEL 70090 Klebepistolen-Zubehör
Steinel
70090
ab € 4,58*
Sonstiges
Klebesticks Ø 11 mm, weiß, 250 g für Heißklebepistole, 10-teilig, 006808
Steinel
006808
ab € 8,78*
Sonstiges
Steinel 006754 Heißklebesticks 11 mm 250 mm Transparent 250 g 10 St.
Steinel
006754
ab € 4,44*
Sonstiges
Steinel 006822 Heißklebesticks 11mm 250mm Transparent 1000g 40St.
Steinel
006822
ab € 12,47*
Sonstiges
Steinel 048419 Heißklebesticks 11 mm 250 mm Transparent 500 g 20 St.
Steinel
048419
ab € 6,29*
Sonstiges
Steinel ULTRA Power Heißklebesticks 11 mm 250 mm Transparent 500 g 20 St.
Steinel
044930
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen