| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-693572 Herst.-Nr.: 4016590004553 EAN/GTIN: 4016590004553 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4016590004553, Maurerschnur PP fluoresz. 2,0mm 100m grün Overmann, Fabrikat: Overmann Weitere Informationen: | | Länge: | 100 m | Ø: | 2 mm | Farbe: | grün | Aufmachung: | Parallelwicklung, Scheibenspule | Marke: | OVERMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,91* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,72* | € 5,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 5,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,01* | € 5,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0401* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|