Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP fluoresz.2,0mm 100m grün Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PP fluoresz.2,0mm 100m grün Overmann
Maurerschnur PP fluoresz.2,0mm 100m grün Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-104410
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008502001801000AA
EAN/GTIN:
     4016590004553
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen, fluoreszierend

• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Farbe:
grün
Aufmachung:
Parallelwicklung, Scheibenspule
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
008502001801000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, 4016590004553, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
20
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,16*
1
€ 9,80*
ab € 3,72*
€ 5,42*
Lager 4012
133
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,77*
7 Tage
133
1
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,83*
1 Tag
142
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 6,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0395* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.