Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784787239, Fortis Halbrund-Feile 200mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-695025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784787239
EAN/GTIN:
     4317784787239
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784787239, Halbrund-Feile 200mm H2, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
6 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen, HALBRUND-FEILE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,99*
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,67*
1
€ 9,80*
ab € 3,96*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.