Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784787734, Fortis Gliedermassstab Polyamid 2m/16mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-695034
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784787734
EAN/GTIN:
     4317784787734
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784787734, Gliedermassstab Polyamid 2m/16mm weiss, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Gliederanzahl:
10
Gliederstärke:
3 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, GLIEDERMASSSTAB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
183
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,48*
3 Tage
183
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,04*
Lager 260
181
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 5,17*
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.