Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiss FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiss FORTIS
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiss FORTIS
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiss FORTIS
Gliedermaßstab Kunststoff2mx16mm weiss FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784787734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787734
EAN/GTIN:
     4317784787734
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Kunststoff-Gliedermaßstab

• ABS-Kunststoff, weiß • Geprägte mm-Teilung in Schwarz an der oberen und unteren Gliederkante, beidseitig • 3 mm starke Glieder • Durchgenietete Gelenkfedern aus Metall • EG-Genauigkeitsklasse III

Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Breite:
16 mm
Glieder:
10
udf_EDE_Katalog:
29337025
Gliederstärke:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784787734
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Gliederanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermassstab, Hultafors, Massstab, Gliedermassstab, Maßstab, Doppel-Meter, Klapp-Meter, Kunststoff-Gliedermaßstab, Metermaß, Zollstab, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,47*
2 Tage
163
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,00*
8 Tage
161
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,05*
Lager 7
137
1
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 5,13*
1
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.