Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790857, Fortis Forstnerbohrer 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695108
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790857
EAN/GTIN:
     4317784790857
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790857, Forstnerbohrer 35mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
35 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, FORSTNERBOHRER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,84*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 12,04*
Lager 260
33
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,18*
1
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 12,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.