Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 35 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 35 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 35 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 35 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784790857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790857
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
Forstnerbohrer WS

• Zentrierspitze präzisionsgeschliffen • Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • DIN 7483 G • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatte sowie Sperrholz

Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Spirallänge:
50 mm
udf_EDE_Katalog:
29333010
Arbeitslänge:
50 mm
Bohrer-Ø:
35 mm
Schaftlänge:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784790857
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 12,17*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 13,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,58*
8 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,66*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.