Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784772921, Fortis Stichsägeblatt HSS 132/110/2,0 Inhalt = 5 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695543
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784772921
EAN/GTIN:
     4317784772921
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
stichsägeblatt
stichsägeblatt 110mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784772921, Stichsägeblatt HSS 132/110/2,0 Inhalt = 5 Stück, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
110 mm
Zahnteilung:
2 mm
Inhalt:
5 Stück
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, STICHSÄGEBLATT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
213
20
pro Karton
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,51*
1 Tag
213
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 6,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 4,36*
€ 6,32*
Lager 260
213
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,33*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,98*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 6,33*
€ 7,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 6,12*
€ 7,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 5,86*
€ 6,97
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 5,49*
€ 6,53
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,19*
€ 6,18
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,37*
€ 5,20
pro Karton
1 Karton enthält 1 Paar (ab € 4,37* pro Paar)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.